Beli pesawat telpon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  2. Panasonic Corded Phone
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

  3. Panasonic Telephone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Panasonic Telephone
    Deskripsi:
    KX-TS505MX- Redial Memory (last Number)- Electronic Voulme Control- Timed Flash
  4. Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Mulai

    Rp479.900

    Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Deskripsi:
    DECT Cordless Telephone - User-friendly illuminated display/amber backlit LCD - 50 Name and Number Phonebook - Caller ID with 50-Name & Number Caller ID Memory - Wall Mountable Compact Base Unit - 10 Redial Memory - Handset Locator - 15 hours talk time/170 hours standby time - 9 Language available on LCD (English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Greek, Turkish, Portuguese)
  5. Sahitel Single Line Telephone
    Mulai

    Rp179.900

    Sahitel Single Line Telephone
    Deskripsi:
    Sahitel S71 merupakan telepon yang ideal untuk penggunaan di rumah ataupun kantor. Dilengkapi dengan berbagai fitur canggih lainnya, telepon single line ini hadir dengan harga yang cukup terjangkau.10 Nomor Speed DialAnda dapat menetapkan panggilan cepat (speed dial) untuk mempermudah dan mempercepat melakukan panggilan ke nomor yang sering Anda tuju. Dengan 10 nomor speed dial, Anda dapat menyimpan cukup banyak nomor yang paling sering Anda telepon.Bunyi PanggilanAnda dapat mengganti Tone/Pulse atau nada suara tinggi atau rendah. tersedia juga ringer indicator yang menginformasikan level bunyi panggilan.Fitur KeamananTelepon ini dilengkapi dengan key lock yang dapat mengunci telepon sehingga tidak dapat digunakan. Dengan hanya tiga langkah, Anda dapat mencegah agar tidak sembarang orang menggunakan telepon.Wall MountSahitel S71 telah menyediakan wall mount sehingga Anda dapat menempatkan telepon ini di dinding yang semakin menghemat tempat.
  6. Fanvil IP Phone X3
    Mulai

    Rp1.399.900

    Fanvil IP Phone X3
    Deskripsi:
    Fanvil's new X3S series including X3S, X3SP and X3G take entry-level IP phones to a level never achieved before. Making full-use of high-quality materials, plus an extra-large 320x240 2.4 inch (X3G: 2.8 inch) color LCD, it offers a smoother user experience, much more visual information at a glance, plus HD Voice characteristics. Dual 10/100 Mbps(X3G: 10/100/1000 Mbps) network ports with integrated PoE are ideal for extended network use. The X3S series supports two VoIP accounts, simple, flexible and secure installation options, Open VPN. It also operates with SRTP/ HTTPS/ TLS, 802.1x. As a very cost-effective and powerful IP solution, the X3SP maximizes productivity in both small and large office environments.
  7. Sahitel Telephone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Sahitel Telephone
    Deskripsi:
    CID, Flash, Redial, Crystal Keypad, Ringer Indicator, Wall Mountable
  8. Panasonic Digital Cordless Phone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    Panasonic Digital Cordless Phone
    Deskripsi:
    Advanced Alarm 50 Name and Number Phonebook 10 Redial Numbers
    atribut:
    • Color: Black
  9. Panasonic PABX Telephone
    Mulai

    Rp15.999.900

    Panasonic PABX Telephone
    Deskripsi:
    PABX Panasonic KX-TES824 menyediakan konfigurasi untuk 3 line dan 8 extension, dan dapat diperluas untuk konfigurasi maksimum 8 line dan 24 extension. DISA / Pesan pada sibuk adalah fitur baru seperti Ekstensi CLI (option) dan USB untuk pemrograman PC. Baru Panasonic KX-TES824 menawarkan solusi yang luar biasa bagi sebagian kecil untuk bisnis ukuran menengah. Fitur termasuk kelompok kerja, panggilan cepat sistem, nomor panggilan pribadi, internal / eksternal musik-on-terus, paging dan auto-petugas.PABX Panasonic KX-TES824 Control Unit menyediakan kapasitas awal untuk jalur pertukaran tiga dan delapan ekstensi tetapi dengan penambahan kartu dapat dengan mudah memperluas hingga valuta delapan dan dua puluh empat ekstensi. Ekstensi dapat telepon standar, telepon nirkabel atau Panasonic Sistem-TeleponHarap dicatat: sistem ini membutuhkan 1 x Panasonic KX-T7730 layar telepon untuk pemrograman semua handset lainnya dapat handset KX-T atau dijalin dgn tali / tanpa kabel standar.
  10. Northernblue Basic Telephone
    Mulai

    Rp709.900

    Northernblue Basic Telephone
    Deskripsi:
    Low cost with minimum functions! The standard telephone NB-2000, which has shipped more than 500,000 units, has been used by many customers from individuals to companies for many years. It is a telephone that has been introduced to major accommodation facilities, telecommunications companies, and transportation companies for work. Even in the event of a power outage, some customers purchase it as a countermeasure against power outages, as it operates on the current of the NTT line. It supports Hikari Denwa J:COM IP phone. The NB-2000 is simple to operate and easy to use, making it easy for anyone to use. It also has excellent durability and can be used for a long time!
    atribut:
    • Color: White (Ivory)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Mass (g): About 540
    • Set Contents: Only the main unit
    • Dimensions (HxWxD) (mm): About 60x142x205
    • Type of Circuit Line: For both pulse line and tone line
  11. iPECS Single Line Telephone
    Mulai

    Rp699.900

    iPECS Single Line Telephone
    Deskripsi:
    - Simple SLT/Non-display- Speed dial button: 3 memory buttons- Message waiting lamp- Redial/Volume control- Mute
    atribut:
    • Display: Simple SLT/Non-display
    • Speed Dial Button: 3 memory buttons
    • Volume Control: Ringer : 3 step : High/Mid/Low; Receiving : 2 step
    • Dimension (HxWxD) (mm): 176x192x90
    • Wall and Table Mountable: Yes
  12. Sahitel Single Line Telephone
    Mulai

    Rp299.900

    Sahitel Single Line Telephone
    Deskripsi:
    Sahitel Single Line Telephone S21 merupakan telepon single line dari Sahitel dengan bentuk yang mungil. Telepon ini dapat didapat digunakan di rumah ataupun kantor dan cocok juga untuk ditempatkan di kamar mandi. Telepon ini didukung dengan fitur-fitur seperti ringer hi/low, redial, mute, dan flash. Sahitel S21 telah menyediakan wall mount sehingga Anda dapat menempatkan telepon ini di dinding yang semakin menghemat tempat.
Daftar Harga pesawat telpon Terbaru October 2026
Value Vacuum PumpRp1.299.900
Panasonic Corded PhoneRp379.900
Panasonic TelephoneRp539.900
Panasonic Cordless Phone (Telephone)Rp479.900
Sahitel Single Line TelephoneRp179.900
Fanvil IP Phone X3Rp1.399.900
Sahitel TelephoneRp189.900
Jurgen Brass Shower Branch Valve (Kran Shower)Rp78.900
Panasonic Digital Cordless PhoneRp709.900
Panasonic PABX TelephoneRp15.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)